Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Messschieber Digital

Digital-Messschieber Eco
MESSHIEB-DGT-(0-150MM)

Art.-Nr. 071576 19
EAN 4045727967775
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Messschieber mit Daumenroller, Feststellschraube und Tiefenmessstange.
  • Messeinheit: Metrisch oder Zoll, Direktumrechnung

  • LCD Digital-Anzeige 10 mm

  • Datenausgang RS 232 kompatibel

  • Batterie: 1,5V Silberoxid-Batterie (SR44)

  • Batterie-Spannungskontrolleuchte auf dem Display

  • Abschaltautomatik / 5 Min.

  • Rostfreier Stahl, gehärtet und geschliffen

  • Messflächen geschliffen und geläppt

  • Mit Feststellschraube

  • Flaches Tiefenmass

  • Gewindetabelle auf der Rückseite Tiefenmessstab am Schieber
Hinweis

Lieferung in Kunstoffbox.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Messung von Außen- und Innenmaßen besitzt die Schublehre jeweils zwei Messschenkel. Ausserdem verfügt die Schublehre über eine Tiefenmessstange, die zum Messen von z. B. Bohrungen verwendet werden kann. Die Schublehre hat auf der Rückseite eine Tabelle, auf der man den Durchmesser der Kernbohrungen zum Gewindeschneiden ablesen kann.

Messgenauigkeit Länge absolut

0.03 mm

Messbereich Länge max.

150 mm

Schnabellänge

40 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen